WILKERSON Jumbo oljeborttagningsfilter


Filter
Avloppstyp: Manuell , Husmaterial: Aluminium
StilModellTotal breddSkålmaterialSkålstorlekRörstorlekFilterbetygMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Pris (ex moms)
A
M30-08-S00
4.8 "Polykarbonat med skydd26 oz.1 "NPT0.01 mikron160 cfm150 psi125 grader F3 346 SEK
B
M30-06-M00
4.8 "Metall26 oz.3 / 4 "NPT0.5 mikron140 cfm200 psi150 grader F3 832 SEK
A
M30-06-S00
4.8 "Polykarbonat med skydd26 oz.3 / 4 "NPT0.01 mikron140 cfm150 psi125 grader F3 294 SEK
B
M30-08-M00
4.8 "Metall26 oz.1 "NPT0.5 mikron160 cfm200 psi150 grader F3 907 SEK
B
M35-0C-S00
7.8 "Metall120 oz.2 "NPT1 och 0.01 mikron445 cfm150 psi150 grader F11 078 SEK
B
M35-0B-S00
7.8 "Metall120 oz.1-1 / 2 "NPT1 och 0.01 mikron445 cfm150 psi150 grader F11 078 SEK

Jumbo oljeborttagningsfilter

Wilkerson oljeavlägsnande koalescerande filter avlägsnar oljeaerosoler och fasta partiklar föroreningar effektivt från tryckluftstillförseln. Dessa jumbo-koalesceringsfilter har en stor metallskål med en maximal kapacitet på 120 oz och är märkta med 0.01 mikron för filtrering. Valda modeller har skålar av polykarbonat för att ge bättre hållbarhet. Välj från ett brett utbud av koalescerande filter, även tillgängliga i en skålstorlek på 26 oz Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?