Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC EP8710 Temperaturluftfuktighetsmätare | AG9LWV 20VC92

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8710 Temperaturluftfuktighetsmätare

Finns i lager
Artikel: AG9LWV Modell: EP8710Korsreferens: 20VC92
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
1 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturfuktighetsmätare
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
Kalibrerings certifikatNej
Ledningslängd48 "
DatahållJa
VisaDisplay
Luftfuktighet+/- 3% Från 5% till 95%
Luftfuktighetsupplösning0.1%
MinneNej
Sond Dia.0.12 "
Probe längd4"
Relativ luftfuktighet0% till 99.9%
Respons tidMindre än80 sek.
GivartypKapacitans
Temp. Noggrannhet+/- 1 grader, +/- 3% RH
Temp. Räckvidd-10 grader till 50 grader
Temp. Upplösning+/- 1.0 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätarstil: Temperatur och luftfuktighet
    • Stapeldiagram: Nej
    • Specialfunktioner: Triple Readout

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypDatahållRelativ luftfuktighetRespons tidGivartypTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddPris
ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC EP8703 Temperaturluftfuktighetsmätare | AG9LWR 20VC89 EP87039VNej0% till 99.9%Mindre än80 sek.Kapacitans+/- 1 grader, +/- 3% RH-10 grader till 50 grader1 064 kr
ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC EP8709 Temperaturluftfuktighetsmätare | AG9LWT 20VC90 EP87099VJa0% till 99.9%Mindre än80 sek.Kapacitans+/- 1 grader, +/- 3% RH-10 grader till 50 grader1 253 kr
ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC PTH8707 Temperatur Fuktighetsmätare Pen 20-100 procent | AJ2JLT 6MRP1 PTH8707CR2032Nej20% till 100%60 sek.Kapacitiv+/- 1 grader0 grader till 50 grader725SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8710 Temperaturluftfuktighetsmätare
1 326 kr /enhet