Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC S1274 packningsstanssats | AD3HGF 3ZH51

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC S1274 packningsstanssats

Finns i lager
Artikel: AD3HGF Modell: S1274Korsreferens: 3ZH51
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
1 318 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackningssats
MaterialHärdat legeringsstål
Antal bitar10
Storlekar ingår1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • General S1274 är en 10-delad professionell packningssats som är idealisk för stansning av hål i packningsmaterial, läder, gummi, duk, kartong och plåt.
    • Satsen har nio härdade och härdat legeringsstansar, en självcentrerande ståldorn och ett monterat plastfodral för enkel förvaring. Dessa stansar är gängade för en tät och säker passform med dornen när den används.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris
ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC S1270 packningsstanssats 1/4 till 1 tum 11 st | AB7KAK 23N599 S1270Härdat och härdat legeringsstål111/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"1 067 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC S1274 packningsstanssats
1 318 kr /enhet