Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GENOVA 54105 Koppling 100 Psi@180deg.f 1/2 In.pipesize | AG4KJK 34CD94

GENOVA 54105 Koppling 100 Psi@180deg.f 1/2 In.pipesize

Finns i lager
Artikel: AG4KJK Modell: 54105Korsreferens: 34CD94
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
13SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypNav
Max. Tryck100 psi vid 180 grader F.
Max. Temp.180 grader F
Antal hål2
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0423
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod3917400000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENOVA 54105 Koppling 100 Psi@180deg.f 1/2 In.pipesize
13SEK /enhet