GENTEQ 5KCP39LGU735S Kondensorfläktmotor 1/6 till 1 / 3hk 1075 rpm | AC3AHR 2PRC4

GENTEQ 5KCP39LGU735S Kondensorfläktmotor 1/6 till 1/3 hk 1075 rpm

Finns i lager
Artikel: AC3AHR Modell: 5KCP39LGU735SKorsreferens: 2PRC4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 347 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator krävs2MDV4
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram48
Fulllastförstärkare2.5
HP1 / 3 till 1 / 6
Hz60
isolering klassB
Blylängd48 "
Längd mindre axel5.625 "
Max. Omgivningstemperatur70 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignDubbel-platt
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringHingst
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter2
Total längd12.125 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd6.5 "
AxelorienteringAlla vinklar
AxeltypDubbel lägenhet
Stud mönster3-5/8 x 3-5/8"
Stud kvantitet4
Termisk skyddBil
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5205
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENTEQ 5KCP39LGU735S Kondensorfläktmotor 1/6 till 1/3 hk 1075 rpm
1 347 kr /enhet