Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEORG FISCHER 161591103 Ventilations- och avluftningsventil 3/4 tum | AC6HXK 33Z889

GEORG FISCHER 161591103 Avluftnings- och avluftningsventil 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC6HXK Modell: 161591103Korsreferens: 33Z889
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
2 145 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvluftnings- och avluftningsventil
Body MaterialPVC / EPDM
AnslutningstypSockel / gängad
Flytande materialpolypropylen
Inloppsstorlek3 / 8 "
Max. Tryck240 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC1 psi
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.
Vent Dia.3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDCH

Produktinformation:

    • Ventilationshöjd (4-3 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
GEORG FISCHER 161591101 Ventilations- och avluftningsventil 3/8 tum | AC6HXH 33Z887 1615911011 626 kr
GEORG FISCHER 161591102 Ventilations- och avluftningsventil 1/2 tum | AC6HXJ 33Z888 1615911021 625 kr
GEORG FISCHER 161591104 Ventilations- och avluftningsventil 1 In | AC6HXL 33Z890 1615911042 659 kr
GEORG FISCHER 161591106 Ventilations- och luftningsventil 1-1 / 2 In | AC6HXM 33Z891 1615911064 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 161591103 Avluftnings- och avluftningsventil 3/4 tum
2 145 kr /enhet