Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEORG FISCHER 161591104 Ventilations- och avluftningsventil 1 In | AC6HXL 33Z890

GEORG FISCHER 161591104 Avluftnings- och avluftningsventil 1 in

Finns i lager
Artikel: AC6HXL Modell: 161591104Korsreferens: 33Z890
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
2 659 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvluftnings- och avluftningsventil
Body MaterialPVC / EPDM
AnslutningstypSockel / gängad
Flytande materialpolypropylen
Inloppsstorlek3 / 8 "
Max. Tryck240 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC1 psi
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.
Vent Dia.1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDCH

Produktinformation:

    • Ventilationshöjd (7-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
GEORG FISCHER 161591101 Ventilations- och avluftningsventil 3/8 tum | AC6HXH 33Z887 1615911011 626 kr
GEORG FISCHER 161591102 Ventilations- och avluftningsventil 1/2 tum | AC6HXJ 33Z888 1615911021 625 kr
GEORG FISCHER 161591103 Ventilations- och avluftningsventil 3/4 tum | AC6HXK 33Z889 1615911032 145 kr
GEORG FISCHER 161591106 Ventilations- och luftningsventil 1-1 / 2 In | AC6HXM 33Z891 1615911064 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 161591104 Avluftnings- och avluftningsventil 1 in
2 659 kr /enhet