Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEORG FISCHER 163562103 Backventil Cpvc och Epdm 3/4 tum | AC6HXE 33Z884

GEORG FISCHER 163562103 Backventil Cpvc och Epdm 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC6HXE Modell: 163562103Korsreferens: 33Z884
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
3 743 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
AnslutningstypSockel / gängad
Kracktryck2 till 3 psi
Längd4 49 / 64 "
MaterialCPVC och EPDM
Max. Temp.210 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden2 9 / 32 "
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialEPDM
Storlek3 / 4 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd2 9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. Temp.Totala höjdenStorlekBreddPris
GEORG FISCHER 161562101 Backventil Pvc och Epdm 3/8 tum | AC6HWW 33Z876 1615621014.125 "PVC och EPDM140 grader F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "1 447 kr
GEORG FISCHER 161562102 Backventil Pvc och Epdm 1/2 tum | AC6HWX 33Z877 1615621024.125 "PVC och EPDM140 grader F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "1 544 kr
GEORG FISCHER 161562103 Backventil Pvc och Epdm 3/4 tum | AC6HWY 33Z878 1615621034 49 / 64 "PVC och EPDM140 grader F2 9 / 32 "3 / 4 "2 9 / 32 "1 857 kr
GEORG FISCHER 161562104 Backventil Pvc och Epdm 1 tum | AC6HWZ 33Z879 1615621045 15 / 64 "PVC och EPDM140 grader F2 11 / 16 "1"2 11 / 16 "1 984 kr
GEORG FISCHER 161562106 Backventil Pvc och Epdm 1-1 / 2 tum | AC6HXA 33Z880 1615621066 15 / 32 "PVC och EPDM140 grader F3 53 / 64 "1.5 "3 53 / 64 "2 940 kr
GEORG FISCHER 161562107 Backventil Pvc och Epdm 2 tum | AC6HXB 33Z881 1615621077 13 / 64 "PVC och EPDM140 grader F4.88 "2"4.88 "4 136 kr
GEORG FISCHER 163562101 Backventil Cpvc och Epdm 3/8 tum | AC6HXC 33Z882 1635621014.125 "CPVC och EPDM210 grader F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "3 183 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 163562103 Backventil Cpvc och Epdm 3/4 tum
3 743 kr /enhet