GF PIPING SYSTEMS 161375084 Pvc kulventil True Union Flanged 3 In | AA9DQZ 1CMC1

GEORG FISCHER 161375084 Pvc kulventil True Union flänsad 3 tum

Finns i lager
Artikel: AA9DQZ Modell: 161375084Korsreferens: 1CMC1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 600 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilInline, True Union
AnslutningstypFlänsad x Flänsad
Hantera materialPVC
Hantera typTee
Max. Tryck230 psi WOG
Max. Ångtryck0 psi WSP
Rörstorlek3"
Hamnfull
TätningsmaterialFPM
SittmaterialPTFE
StammaterialPVC
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.06
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDIT

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 161375084 Pvc kulventil True Union flänsad 3 tum
6 600 kr /enhet