Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 163375002 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 1/2 In | AA9DRJ 1CMD2

GEORG FISCHER 163375002 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA9DRJ Modell: 163375002Korsreferens: 1CMD2
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
735SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialCPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialCPVC
KroppsstilInline, True Union
AnslutningstypUttag / FNPT x Uttag / FNPT
Hantera materialPVC
Hantera typTee
Max. Tryck230 psi WOG
Max. Ångtryck0 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialPVC
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 210 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddHantera materialMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialStammaterialPris
GF RÖRSYSTEM 163375004 Cpvc Kulventil Kopplingshylsa/fnpt 1 In | AA9DRL 1CMD4 1633750040 grader till 210 grader F.PVC230 psi WOG0 psi WSP1"EPDMPTFEPVC1 377 kr
GF RÖRSYSTEM 163375005 Cpvc Kulventil Kopplingshylsa/fnpt 1-1/4 In | AA9DRM 1CMD5 1633750050 grader till 210 grader F.PVC230 psi WOG0 psi WSP1.25 "EPDMPTFEPVC1 512 kr
GF RÖRSYSTEM 163375006 Cpvc Kulventil Kopplingshylsa/fnpt 1-1/2 In | AA9DRN 1CMD6 1633750060 grader till 210 grader F.PVC230 psi WOG0 psi WSP1.5 "EPDMPTFEPVC1 922 kr
GF PIPING SYSTEMS 163375007 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 2 In | AA9DRP 1CMD7 1633750070 grader till 210 grader F.PVC230 psi WOG0 psi WSP2"EPDMPTFEPVC3 019 kr
GF PIPING SYSTEMS 163375018 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 3/4 In | AB3VEP 1VHA8 1633750180 grader till 210 grader F.PVC225 psi WOG0 psi WSP3 / 4 "FPMPTFE / FPMPVC1 328 kr
GF PIPING SYSTEMS 163375019 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 1 In | OM3 ÖVER 1VHB1 1633750190 grader till 210 grader F.PVC225 psi WOG0 psi WSP1"FPMPTFE / FPMPVC1 602 kr
GF PIPING SYSTEMS 163375020 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In | AB3VEU 1VHB3 1633750200 grader till 210 grader F.PVC225 psi WOG0 psi WSP1.25 "FPMPTFE / FPMPVC2 222 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 163375002 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 1/2 In
735SEK /enhet