GF PIPING SYSTEMS 199107208 Elektrisk kulventil Pvc 2 tum | AC9JXK 3GXL9

GEORG FISCHER 199107208 Elektrisk kulventil Pvc 2 tum

Finns i lager
Artikel: AC9JXK Modell: 199107208Korsreferens: 3GXL9

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 456 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad kulventil
BollmaterialPVC
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialPVC
Kroppsstil2-Way
förbindelseSockel / gängad
AnslutningstypUttag / tråd x Uttag / tråd
Max. Tryck230 XNUMX psi CWP
Max. Vattentryck230 psi WOG
MonteraIntegral
Antal hamnar2
Rörstorlek2"
Portfull
Klassad för100-230VAC
TätningsmaterialFPM
TätningarFPM
SittmaterialPTFE
StammaterialPVC
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur3-Piece
Spänning100-230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.59
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8481809020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTätningsmaterialTätningarPris
GF PIPING SYSTEMS 199107204 Elektrisk kulventil Pvc 3/4 tum | AC9JXG 3GXL5 1991072043 / 4 "EPDMEPDM20 294 kr
GF PIPING SYSTEMS 199107205 Elektrisk kulventil Pvc 1 tum | AC9JXH 3GXL6 1991072051"EPDMEPDM21 035 kr
GF PIPING SYSTEMS 199107206 Elektrisk kulventil Pvc | AC9JXJ 3GXL7 1991072061.25 "EPDMEPDM21 162 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 199107208 Elektrisk kulventil Pvc 2 tum
23 456 kr /enhet