GEORG FISCHER Elektrisk manövrerad kulventil


Filter
Kulmaterial: PVC , Kulventil produktgrupp: manövrerad , Kroppsmaterial: PVC , Kroppsstil: 2-Way , Anslutning: Sockel / gängad , Kopplingstyp: Uttag / tråd x Uttag / tråd , Max. Tryck: 230 XNUMX psi CWP , Max. Vattentryck: 230 psi WOG , Montera: Integral , Antal portar: 2 , Port: full , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: PVC , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 14 grader till 140 grader F. , Ventilstruktur: 3-Piece , Spänning: 100-230 VAC
StilModellRörstorlekTätningsmaterialTätningarPris (ex moms)
A
199107205
1"EPDMEPDM19 444 SEK
A
199107206
1.25 "EPDMEPDM19 561 SEK
A
199107208
2"FPMFPM21 681 SEK
A
199107204
3 / 4 "EPDMEPDM18 759 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?