Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 199107204 Elektrisk kulventil Pvc 3/4 tum | AC9JXG 3GXL5

GEORG FISCHER 199107204 Elektrisk kulventil Pvc 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC9JXG Modell: 199107204Korsreferens: 3GXL5

Få det Maj 22, Onsdag
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
20 294 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad kulventil
BollmaterialPVC
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialPVC
Kroppsstil2-Way
förbindelseSockel / gängad
AnslutningstypUttag / tråd x Uttag / tråd
Max. Tryck230 XNUMX psi CWP
Max. Vattentryck230 psi WOG
MonteraIntegral
Antal hamnar2
Rörstorlek3 / 4 "
Portfull
Klassad för100-230VAC
TätningsmaterialEPDM
TätningarEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialPVC
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur3-Piece
Spänning100-230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTätningsmaterialTätningarPris
GF PIPING SYSTEMS 199107205 Elektrisk kulventil Pvc 1 tum | AC9JXH 3GXL6 1991072051"EPDMEPDM21 035 kr
GF PIPING SYSTEMS 199107206 Elektrisk kulventil Pvc | AC9JXJ 3GXL7 1991072061.25 "EPDMEPDM21 162 kr
GF PIPING SYSTEMS 199107208 Elektrisk kulventil Pvc 2 tum | AC9JXK 3GXL9 1991072082"FPMFPM23 456 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 199107204 Elektrisk kulventil Pvc 3/4 tum
20 294 kr /enhet