GF RÖRINGSSYSTEM 199233067 Kulventil Pneumatisk fel Stäng 1 1/2 tum | AC9JWX 3GXJ8

GEORG FISCHER 199233067 Kulventil Pneumatisk misslyckande stäng 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC9JWX Modell: 199233067Korsreferens: 3GXJ8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk manövrerad kulventil
BollmaterialPVC
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypSockel / gängad
Max. Inloppstryck120 psi
Max. Tryck230 psi WOG
MonteraDirekt
DriftSpring Return - Misslyckas Stäng
Rörstorlek1.5 "
Hamnfull
Nödvändigt tryck60 till 100 psi
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialPVC
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
VentilstrukturTvådelad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6675
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)45.97
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 199233063 Kulventil Pneumatisk Fail Close 1/2 In | AC9JWU 3GXJ4 1992330631 / 2 "13 074 kr
GF PIPING SYSTEMS 199233064 Kulventil Pneumatisk Fail Stäng 3/4 In | AC9JWV 3GXJ5 1992330643 / 4 "13 892 kr
GF PIPING SYSTEMS 199233065 Kulventil Pneumatisk Fail Stäng 1 In | AC9JWW 3GXJ6 1992330651"12 977 kr
GF PIPING SYSTEMS 199233068 Kulventil Pneumatisk Fail Stäng 2 In | AC9JWY 3GXJ9 1992330682"16 487 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 199233067 Kulventil Pneumatisk misslyckande stäng 1 1/2 tum
16 296 kr /enhet