GEORG FISCHER PVC pneumatisk manövrerad kulventil


Filter
Kulmaterial: PVC , Kulventil produktgrupp: manövrerad , Kroppsmaterial: PVC , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Sockel / gängad , Max. Inloppstryck: 120 psi , Max. Tryck: 230 psi WOG , Montera: Direkt , Operation: Spring Return - Misslyckas Stäng , Port: full , Erforderligt tryck: 60 till 100 psi , Tätningsmaterial: EPDM , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: PVC , Temp. Räckvidd: 14 grader till 140 grader F. , Ventilstruktur: Tvådelad
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
199233065
1"12 842 SEK
A
199233067
1.5 "16 127 SEK
A
199233063
1 / 2 "12 938 SEK
A
199233068
2"16 487 SEK
A
199233064
3 / 4 "13 257 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?