Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRSYSTEM 801-131 Reducerande Tee Pvc 1 x 1 x 3/4 tum Grå | AB3UKA 1VFB4

GEORG FISCHER 801-131 Reducerande T-shirt Pvc 1 x 1 x 3/4 tum Grå

Finns i lager
Artikel: AB3UKA Modell: 801-131Korsreferens: 1VFB4
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
101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer T-shirt
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypUttag x Uttag x Uttag
Max. Tryck630 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1 "x 1" x 3/4 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 801-101 Reducing Tee Pvc 3/4 x 3/4 x 1/2 Inch Grey | AB3UJW 1VFA9 801-101688 psi vid 73 grader F.3/4 "x 3/4" x 1/2 "74SEK
GF PIPING SYSTEMS 801-130 Reducing Tee Pvc 1 x 1 x 1/2 tum Grå | AB3UJY 1VFB2 801-130630 psi vid 73 grader F.1 "x 1" x 1/2 "103SEK
GF PIPING SYSTEMS 801-168 Reducering Tee Pvc 1 1/4 x 1 1/4 x 1 In | AB3UKC 1VFB6 801-168520 psi vid 73 grader F.1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "220SEK
GF PIPING SYSTEMS 801-210 Reducing Tee Pvc 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 In | AB3UKE 1VFB8 801-210471 psi vid 73 grader F.1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "208SEK
GF RÖRSYSTEM 801-211 Reducing Tee Pvc 1 1/2 x 1 1/2 x 1 In | AB3UKG 1VFC1 801-211471 psi vid 73 grader F.1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "208SEK
GF PIPING SYSTEMS 801-249 Reducing Tee Pvc 2 x 2 x 1 tum Grå | AB3UKJ 1VFC3 801-249404 psi vid 73 grader F.2 "x 2" x 1 "285SEK
GF PIPING SYSTEMS 801-251 Reducing Tee Pvc 2 x 2 x 1 1/2 tum Grå | AB3UKL 1VFC5 801-251404 psi vid 73 grader F.2 "x 2" x 1-1 / 2 "262SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 801-131 Reducerande T-shirt Pvc 1 x 1 x 3/4 tum Grå
101SEK /enhet