GEORG FISCHER Reducer T-shirt


Filter
Kroppsmaterial: PVC , Färg: Grå , Kopplingstyp: Uttag x Uttag x Uttag , Max. Temp.: 140 grader F , Schema: 80
StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
801-422
324 psi vid 73 grader F.4 "x 4" x 3 "746 SEK
A
801-420
324 psi vid 73 grader F.4 "x 4" x 2 "890 SEK
A
801-338
375 psi vid 73 grader F.3 "x 3" x 2 "549 SEK
A
801-251
404 psi vid 73 grader F.2 "x 2" x 1-1 / 2 "269 SEK
A
801-249
404 psi vid 73 grader F.2 "x 2" x 1 "274 SEK
A
801-210
471 psi vid 73 grader F.1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "216 SEK
A
801-211
471 psi vid 73 grader F.1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "216 SEK
A
801-168
520 psi vid 73 grader F.1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "230 SEK
A
801-130
630 psi vid 73 grader F.1 "x 1" x 1/2 "107 SEK
A
801-131
630 psi vid 73 grader F.1 "x 1" x 3/4 "106 SEK
A
801-101
688 psi vid 73 grader F.3/4 "x 3/4" x 1/2 "76 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?