Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRINGSSYSTEM 829-003 Koppling 3/8 tums hylsa PVC | AG9UXZ 22JY51

GEORG FISCHER 829-003 Koppling 3/8 tums uttag PVC

Finns i lager
Artikel: AG9UXZ Modell: 829-003Korsreferens: 22JY51

Få det Maj 22, Onsdag
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
103SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
FärgGrå
AnslutningstypUttag x Uttag
MonteringsmaterialPVC
Max. Tryck150 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 / 8 "
tidtabellSchema 80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlektidtabellPris
GF PIPING SYSTEMS 829-025 Koppling Pvc 2 1/2 tum Schema 80 Grå | AB3ULZ 1VFG5 829-025Uttag x Uttag425 psi vid 73 grader F.2.5 "80322SEK
GF PIPING SYSTEMS 829-030 Koppling Pvc 3 tums schema 80 grå | AB3UMB 1VFG7 829-030Uttag x Uttag375 psi vid 73 grader F.3"80341SEK
GF PIPING SYSTEMS 829-040 Koppling Pvc 4 tum Schema 80 Grå | AB3UMD 1VFG9 829-040Uttag x Uttag324 psi vid 73 grader F.4"80422SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 830-025 Koppling Pvc 2 1/2 Tums Schema 80 Grå | AB3UMM 1VFH8 830-025FNPT x FNPT212 psi vid 73 grader F.2.5 "80668SEK
GF PIPING SYSTEMS 830-030 Koppling Pvc 3 tum Schema 80 Grå | AB3UMP 1VFJ1 830-030FNPT x FNPT187 psi vid 73 grader F.3"80694SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 829-005 Koppling 1/2 tums gliduttag Pvc | AE9XZR 6NG52 829-005Uttag x Uttag848 psi vid 73 grader F.1 / 2 "8058SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 829-007 Koppling 3/4 tums halkuttag Pvc | AE9XZT 6NG53 829-007Uttag x Uttag688 psi vid 73 grader F.3 / 4 "8080SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 829-003 Koppling 3/8 tums uttag PVC
103SEK /enhet