Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 835-025 Female Adapter Pvc 2 1/2 tum Grå | AB3UMU 1VFJ5

GEORG FISCHER 835-025 honadapter Pvc 2 1/2 tum grå

Finns i lager
Artikel: AB3UMU Modell: 835-025Korsreferens: 1VFJ5

Få det Maj 16, Torsdag
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
580SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypFNPT x uttag
Max. Tryck212 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek2.5 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
GF RÖRSYSTEM 835-030 Honadapter Pvc 3 Inch Grå Schema 80 | AB3UMW 1VFJ7 835-030187 psi vid 73 grader F.3"768SEK
GF PIPING SYSTEMS 835-040 Female Adapter Pvc 4 tum Grå Schema 80 | AB3UMY 1VFJ9 835-040162 psi vid 73 grader F.4"1 232 kr
GF PIPING SYSTEMS 835-015 honadapter 1.5 tum Fnpt x uttag Pvc | AE9VXM 6MV30 835-015235 psi vid 73 grader F.1.5 "222SEK
GF RÖRSYSTEM 835-020 Kvinnlig adapter 2 tums Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXN 6MV31 835-020202 psi vid 73 grader F.2"425SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 835-025 honadapter Pvc 2 1/2 tum grå
580SEK /enhet