Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 835-040 Female Adapter Pvc 4 tum Grå Schema 80 | AB3UMY 1VFJ9

GEORG FISCHER 835-040 honadapter Pvc 4 tums grå schema 80

Finns i lager
Artikel: AB3UMY Modell: 835-040Korsreferens: 1VFJ9
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
1 232 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypFNPT x uttag
Max. Tryck162 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek4"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 835-025 Female Adapter Pvc 2 1/2 tum Grå | AB3UMU 1VFJ5 835-025212 psi vid 73 grader F.2.5 "580SEK
GF RÖRSYSTEM 835-030 Honadapter Pvc 3 Inch Grå Schema 80 | AB3UMW 1VFJ7 835-030187 psi vid 73 grader F.3"768SEK
GF PIPING SYSTEMS 835-015 honadapter 1.5 tum Fnpt x uttag Pvc | AE9VXM 6MV30 835-015235 psi vid 73 grader F.1.5 "222SEK
GF RÖRSYSTEM 835-020 Kvinnlig adapter 2 tums Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXN 6MV31 835-020202 psi vid 73 grader F.2"425SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 835-040 honadapter Pvc 4 tums grå schema 80
1 232 kr /enhet