Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRNINGSSYSTEM 837-532 Bussning 6 tums tapp Pvc | AF7RAT 22JY78

GEORG FISCHER 837-532 Bussning 6 tums tapp Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7RAT Modell: 837-532Korsreferens: 22JY78
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
969SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbussning
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypTapp
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck150 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek6"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 837-336FB Bussning 3 tums tapp Pvc | AF7RAP 22JY75 837-336FBTapp3"434SEK
GF PIPING SYSTEMS 837-337 Bussning 3 tums tapp Pvc | AF7RAQ 22JY76 837-337Tapp3"413SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 837-530 Bussning 6 tums tapp Pvc | AF7RAR 22JY77 837-530Tapp6"784SEK
GF RÖRSYSTEM 837-585 Bussning 8 In Pigot Pvc | AF7RAU 22JY79 837-585Tapp8"1 858 kr
GF PIPING SYSTEMS 839-052 Bussning 3/8 tums gängad PVC | AF7RAV 22JY81 839-052FNPT x FNPT3 / 8 "118SEK
GF PIPING SYSTEMS 839-099 Bussning 3/4 tums gängad PVC | AF7RAW 22JY82 839-099FNPT x FNPT3 / 4 "93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 837-532 Bussning 6 tums tapp Pvc
969SEK /enhet