Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRINGSSYSTEM 851-040 Fläns 4 tums uttag Pvc schema 80 | AD2RGQ 3TNV5

GEORG FISCHER 851-040 fläns 4 tums hylsa pvc schema 80

Finns i lager
Artikel: AD2RGQ Modell: 851-040Korsreferens: 3TNV5
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
490SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypSocket
Max. Tryck150 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Antal hål8
Utanför Dia.9"
Rörstorlek4"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 851-060 Fläns 6 tums uttag Pvc | AB6VGX 22JY91 851-060Socket811 "6"878SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 856-040 Fläns 4 tums tapp Pvc | AB6VGY 22JZ04 856-040Tapp89"4"358SEK
GF PIPING SYSTEMS 852-005 Fläns 1/2 tum Fnpt Pvc | AE9VYX 6MV78 852-005FNPT43.5 "1 / 2 "150SEK
GF PIPING SYSTEMS 852-007 Fläns 3/4 tum Fnpt Pvc | AE9VYY 6MV79 852-007FNPT43-13 / 16 "3 / 4 "183SEK
GF PIPING SYSTEMS 852-010 Fläns 1 tum Fnpt Pvc | AE9VYZ 6MV80 852-010FNPT44-13 / 64 "1"209SEK
GF PIPING SYSTEMS 852-012 Fläns 1-1 / 4 tum Fnpt Pvc | AE9VZA 6MV81 852-012FNPT44-39 / 64 "1.25 "269SEK
GF PIPING SYSTEMS 852-015 Fläns 1-1 / 2 tum Fnpt Pvc | AE9VZB 6MV82 852-015FNPT45"1.5 "328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 851-040 fläns 4 tums hylsa pvc schema 80
490SEK /enhet