GEORG FISCHER 851-080 Fläns 8 i uttag Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7RBF Modell: 851-080Korsreferens: 22JY92

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 346 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypSocket
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck150 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Antal hål8
Utanför Dia.13.5 "
Rörstorlek8"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.29
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 851-060 Fläns 6 tums uttag Pvc | AB6VGX 22JY91 851-060Socket811 "6"787SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 856-040 Fläns 4 tums tapp Pvc | AB6VGY 22JZ04 856-040Tapp89"4"480SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 851-040 Fläns 4 tums uttag Pvc schema 80 | AD2RGQ 3TNV5 851-040Socket89"4"478SEK
GF PIPING SYSTEMS 852-005 Fläns 1/2 tum Fnpt Pvc | AE9VYX 6MV78 852-005FNPT43.5 "1 / 2 "150SEK
GF PIPING SYSTEMS 852-007 Fläns 3/4 tum Fnpt Pvc | AE9VYY 6MV79 852-007FNPT43-13 / 16 "3 / 4 "190SEK
GF PIPING SYSTEMS 852-010 Fläns 1 tum Fnpt Pvc | AE9VYZ 6MV80 852-010FNPT44-13 / 64 "1"214SEK
GF PIPING SYSTEMS 852-012 Fläns 1-1 / 4 tum Fnpt Pvc | AE9VZA 6MV81 852-012FNPT44-39 / 64 "1.25 "276SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 851-080 Fläns 8 i uttag Pvc
1 346 kr /enhet