Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRINGSSYSTEM 853-020 Blindfläns Pvc 2 tums schema 80 grå | AB3UPM 1VFP9

GEORG FISCHER 853-020 Blindfläns Pvc 2 tums schema 80 grå

Finns i lager
Artikel: AB3UPM Modell: 853-020Korsreferens: 1VFP9

Få det Maj 22, Onsdag
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
535SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlindfläns
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypSocket
Max. Tryck150 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Antal hål4
Utanför Dia.6"
Rörstorlek2"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3105
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
GF RÖRINGSSYSTEM 853-030 Blindfläns Pvc 3 tums schema 80 grå | AB3UPP 1VFR2 853-030Socket47.5 "3"997SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 853-040 Blindfläns Pvc 4 tums schema 80 grå | AB3UPR 1VFR4 853-040Socket89"4"1 460 kr
GF PIPING SYSTEMS 853-012 Blindfläns 1-1 / 4 tum flänsad Pvc | AC3AEU 2PML5 853-012Flänsad44-39 / 64 "1.25 "304SEK
GF PIPING SYSTEMS 853-015 Blindfläns 1-1 / 2-tums flänsad Pvc | AC3AEV 2PML6 853-015Flänsad45"1.5 "349SEK
GF PIPING SYSTEMS 853-025 Fläns 2.5 tums blind Pvc Schema 80 | AD2RGR 3TNV6 853-025Flänsad47"2.5 "871SEK
GF PIPING SYSTEMS 853-060 Blindfläns 6 tums Blind Pvc | AF7RBG 22JY93 853-060Socket811 "6"2 083 kr
GF RÖRSYSTEM 853-080 Blindfläns 8 tum Pvc | AF7RBH 22JY94 853-080Socket813.5 "8"2 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 853-020 Blindfläns Pvc 2 tums schema 80 grå
535SEK /enhet