Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 898-375-005 Union 1/2 tum Fnpt Pvc Grå | AA3VAY 11W266

GEORG FISCHER 898-375-005 Union 1/2 Inch Fnpt Pvc Grå

Finns i lager
Artikel: AA3VAY Modell: 898-375-005Korsreferens: 11W266
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
128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypFNPT x FNPT
Längd2.03 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdMax. TryckRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 897-375-005 Union 1/2 tums Slip Socket Pvc Grå | AA3VAR 11W260 897-375-005Uttag x Uttag2.16 "-1 / 2 "112SEK
GF RÖRSYSTEM 897-375-007 Union 3/4in Slip Socket Pvc Grey | AA3VAT 11W261 897-375-007Uttag x Uttag2.44 "-3 / 4 "140SEK
GF PIPING SYSTEMS 897-375-010 Union 1 tum Slip Socket Pvc Grå | AA3VAU 11W262 897-375-010Uttag x Uttag2.66 "-1"159SEK
GF RÖRSYSTEM 897-375-012 Union 1-1/4in Slip Socket Pvc Grey | AA3VAV 11W263 897-375-012Uttag x Uttag2.98 "-1.25 "298SEK
GF PIPING SYSTEMS 897-375-015 Union 1-1 / 2 tum Slip Socket Pvc Grå | AA3VAW 11W264 897-375-015Uttag x Uttag3.28 "-1.5 "373SEK
GF PIPING SYSTEMS 897-375-020 Union 2-tums Slip Socket Pvc Grå | AA3VAX 11W265 897-375-020Uttag x Uttag3.53 "-2"463SEK
GF PIPING SYSTEMS 898-375-007 Union 3 / 4in Fnpt Pvc Grå | AA3VAZ 11W267 898-375-007FNPT x FNPT2.11 "-3 / 4 "180SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 898-375-005 Union 1/2 Inch Fnpt Pvc Grå
128SEK /enhet