Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRSYSTEM 9838-338 Reducer Bushng 3 x 2 Inch 187 Psi At 73f | AB3UZE 1VGR5

GEORG FISCHER 9838-338 Reducer Bushng 3 x 2 tum 187 Psi Vid 73f

Finns i lager
Artikel: AB3UZE Modell: 9838-338Korsreferens: 1VGR5

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 761 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer bussning
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypTapp x FNPT
Max. Tryck187 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek3 "x 2"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekPris
GF RÖRNINGSSYSTEM 9837-073 Reduktionsbussning Cpvc 80 1/2 x 3/8 tum | AB3UYR 1VGP2 9837-073Tapp x uttag848 psi @ 73 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"144SEK
GF PIPING SYSTEMS 9837-209 Reducer Bushing Cpvc 80 1-1 / 2 x 1/2 Inch | AB3UYU 1VGP4 9837-209Tapp x uttag471 psi @ 73 grader F.1-1/2" x 1/2"277SEK
GF RÖRSYSTEM 9837-338 Reducer Bushng 3 x 2 Tum 375 Psi At 73f | AB3UYW 1VGP6 9837-338Tapp x uttag375 psi @ 73 grader F.3 "x 2"639SEK
GF RÖRSYSTEM 9837-339 Reduktionsbussning Cpvc 80 3 x 2-1/2 tum | AB3UYY 1VGP8 9837-339Tapp x uttag375 psi @ 73 grader F.3 "x 2-1 / 2"660SEK
GF RÖRSYSTEM 9837-420 Reducer Bushng 4 x 2 Inch 324 Psi At 73f | AB3UZA 1VGR1 9837-420Tapp x uttag324 psi @ 73 grader F.4 "x 2"703SEK
GF RÖRSYSTEM 9837-422 Reducer Bushng 4 x 3 Inch 324 Psi At 73f | AB3UZC 1VGR3 9837-422Tapp x uttag324 psi @ 73 grader F.4 "x 3"715SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 9838-420 Reducer Bushng 4 x 2 Tum 162 Psi At 73f | AB3UZG 1VGR7 9838-420Tapp x FNPT162 psi @ 73 grader F.4 "x 2"2 937 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9838-338 Reducer Bushng 3 x 2 tum 187 Psi Vid 73f
1 761 kr /enhet