GF RÖRINGSSYSTEM 9856-060 Fläns CPVC 80 6 tums tapp 150 psi | AG9UYD 22JZ83

GEORG FISCHER 9856-060 Fläns CPVC 80 6 tums tapp 150 psi

Finns i lager
Artikel: AG9UYD Modell: 9856-060Korsreferens: 22JZ83

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 589 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
FärgGrå
AnslutningstypTapp
MonteringsmaterialCPVC
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.176 grader F
Antal hål8
Utanför Dia.11 "
Rörstorlek6"
tidtabellSchema 80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)27.94
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypAntal hålUtanför Dia.RörstorlektidtabellPris
GF PIPING SYSTEMS 9854-080 Fläns Cpvc 80 8 tums uttag 150 Psi | AB6VHB 22JZ73 9854-080Socket813.5 "8"803 629 kr
GF PIPING SYSTEMS 9853-005 Fläns Cpvc 80 1/2 tums uttag 150 Psi | AF7RDG 22JZ67 9853-005Socket43.5 "1 / 2 "80228SEK
GF PIPING SYSTEMS 9853-007 Fläns Cpvc 80 3/4 tums uttag 150 Psi | AF7RDH 22JZ68 9853-007Socket43.875 "3 / 4 "80296SEK
GF RÖRSYSTEM 9853-080 Fläns Cpvc 80 8 Inch Sockel 150 Psi | AF7RDK 22JZ70 9853-080Socket813.5 "8"803 905 kr
GF RÖRINGSSYSTEM 9854-040 Fläns Cpvc 80 4 tums uttag 150 Psi | AF7RDL 22JZ71 9854-040Socket89"4"80793SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 9854-060 Fläns Cpvc 80 6 tums uttag 150 Psi | AF7RDM 22JZ72 9854-060Socket811 "6"801 315 kr
GF PIPING SYSTEMS 9856-005 Fläns Cpvc 80 1/2 tums tapp 150 Psi | AF7RDN 22JZ74 9856-005Tapp43.5 "1 / 2 "80150SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9856-060 Fläns CPVC 80 6 tums tapp 150 psi
1 589 kr /enhet