Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 9853-007 Fläns Cpvc 80 3/4 tums uttag 150 Psi | AF7RDH 22JZ68

GEORG FISCHER 9853-007 Fläns Cpvc 80 3/4 tums uttag 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7RDH Modell: 9853-007Korsreferens: 22JZ68

Få det Maj 20, Måndag
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypSocket
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.176 grader F
Antal hål4
Utanför Dia.3.875 "
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypAntal hålUtanför Dia.RörstorlektidtabellPris
GF PIPING SYSTEMS 9854-080 Fläns Cpvc 80 8 tums uttag 150 Psi | AB6VHB 22JZ73 9854-080Socket813.5 "8"803 629 kr
GF PIPING SYSTEMS 9853-005 Fläns Cpvc 80 1/2 tums uttag 150 Psi | AF7RDG 22JZ67 9853-005Socket43.5 "1 / 2 "80228SEK
GF RÖRSYSTEM 9853-080 Fläns Cpvc 80 8 Inch Sockel 150 Psi | AF7RDK 22JZ70 9853-080Socket813.5 "8"803 905 kr
GF RÖRINGSSYSTEM 9854-040 Fläns Cpvc 80 4 tums uttag 150 Psi | AF7RDL 22JZ71 9854-040Socket89"4"80793SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 9854-060 Fläns Cpvc 80 6 tums uttag 150 Psi | AF7RDM 22JZ72 9854-060Socket811 "6"801 315 kr
GF PIPING SYSTEMS 9856-005 Fläns Cpvc 80 1/2 tums tapp 150 Psi | AF7RDN 22JZ74 9856-005Tapp43.5 "1 / 2 "80150SEK
GF PIPING SYSTEMS 9856-007 Fläns Cpvc 80 3/4 tums tapp 150 Psi | AF7RDP 22JZ75 9856-007Tapp43.875 "3 / 4 "80222SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9853-007 Fläns Cpvc 80 3/4 tums uttag 150 Psi
296SEK /enhet