Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRSYSTEM 9861-340 Nippel Cpvc 3 Tum x 2 Tums Schema 80 | AB3VAM 1VGW3

GEORG FISCHER 9861-340 Nippel Cpvc 3 Tum x 2 Tums Schema 80

Finns i lager
Artikel: AB3VAM Modell: 9861-340Korsreferens: 1VGW3
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
FärgGrå
AnslutningstypMPT
Längd2"
MaterialCPVC
Max. Tryck420 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek3"
tidtabell80
TypGängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. Temp.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9861-295 Pipenipple Pipeize 2 1/2 inch Length 4 In | AB3VAF 1VGV4 9861-2954"210 grader F2.5 "216SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9861-084 Nippelrörstorlek 1/2 tum Längd 6 tum | AC3ABK 2PLZ7 9861-0846"210 grader F1 / 2 "72SEK
GF RÖRSYSTEM 9861-108 Nippelrör Storlek 3/4 tum Längd 5 tum | AC3ABL 2PLZ8 9861-1085"210 grader F3 / 4 "82SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 9861-136 Nippelrörstorlek 1 tum längd 5 tum | AC3ABM 2PLZ9 9861-1365"210 grader F1"109SEK
GF PIPING SYSTEMS 9861-172 Nippel 1 1/4 x 3 tum Mnpt Cpvc Grå | AC3ABP 2PMA3 9861-1723"210 grader F1.25 "102SEK
GF PIPING SYSTEMS 9861-173 Nippel 1 1/4 x 4 tum Mnpt Cpvc Grå | AC3ABQ 2PMA4 9861-1734"210 grader F1.25 "127SEK
GF PIPING SYSTEMS 9861-174 Nippel 1 1/4 x 5 tum Mnpt Cpvc Grå | AC3ABR 2PMA5 9861-1745"210 grader F1.25 "150SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9861-340 Nippel Cpvc 3 Tum x 2 Tums Schema 80
296SEK /enhet