Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6002 Clevis Pin, With Hairpin, Stainless Steel, 0.250 X 3/4 Inch, 5Pk | AB3ZNY 1WFD6

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6002 sprintnål, med hårnål, rostfritt stål, 0.250 X 3/4 tum, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB3ZNY Modell: WWGCLPS6BPS6002Korsreferens: 1WFD6
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
278SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd3 / 4 "
Material316 Stainless Steel
Total längd3 / 4 "
Pin Dia.1 / 4 "
TypStandard
Användbar längd39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6002 sprintnål, med hårnål, rostfritt stål, 0.250 X 3/4 tum, 5pk
278SEK /packa