Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GLOBE SCIENTIFIC GCM-B Centrifuge, With Rotor, Bänkskiva | CF2NBZ 55NT27

GLOBE SCIENTIFIC GCM-B Centrifuge, med rotor, bänkskiva

Finns i lager
Artikel: CF2NBZ Modell: GCM-BKorsreferens: 55NT27

Få det Maj 14, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 108 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifug
Amps0.5
FärgBlå
VisaAnalog
Hz60
Maximal RCF2680 XNUMX xg
Maximal provrörsstorlek2mL
motortypborstlösa
Övergripande djup6.7 "
Totala höjden4.8 "
Total bredd6.3 "
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFärgVisaÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddSpänningPris
GLOBE SCIENTIFIC GCC-S-centrifug, med rotor, bänkskiva, 8 x 15 ml kapacitet, 13.9 tum total djup | CF2NBT 55NT07 GCC-S3WhiteDigital13.9 "8.5 "11.9 "120 VAC7 060 kr
GLOBE SCIENTIFIC GCC-E-centrifug, med rotor, bänkskiva, 8 x 15 ml kapacitet, 13.9 tum total djup | CF2NBU 55NT03 GCC-E3WhiteDigital13.9 "8.5 "11.9 "120 / 240 VAC11 528 kr
GLOBE SCIENTIFIC GCM-R-24 centrifug, med rotor, bänkskiva, 24 x 1.5 ml kapacitet, 24 x 2 ml | CF2NBV 55NT16 GCM-R-2410WhiteDigital22.8 "12.8 "13.3 "120 VAC74 953 kr
GLOBE SCIENTIFIC GCM-24 Centrifuge, With Rotor, Bänkskiva, 24 x 1.5 ml Kapacitet, 24 x 2 ml | CF2NBW 55NT24 GCM-245WhiteDigital14.3 "10.5 "11 "120 VAC30 872 kr
GLOBE SCIENTIFIC GCH-24 centrifug, med rotor, bänkskiva, 24 x 0.075 ml Kapacitet | CF2NBX 55NT10 GCH-245WhiteDigital14.3 "10.5 "11 "120 VAC37 498 kr
GLOBE SCIENTIFIC GCM-12 Centrifuge, With Rotor, Bänkskiva, 12 x 1.5 ml Kapacitet, 12 x 2.2 ml | CF2NBY 55NT40 GCM-123GråDigital9.6 "5.5 "10 "120 / 240 VAC17 551 kr
GLOBE SCIENTIFIC GCM-G Centrifuge, With Rotor, Bänkskiva | CF2NCA 55NT28 GCM-G0.5GrönAnalog6.7 "4.8 "6.3 "120 VAC3 108 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC GCM-B Centrifuge, med rotor, bänkskiva
3 108 kr /enhet