GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL6 Washdown Slang Bulk 5/8 Id 50 fot gul | AA9JNV

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL6 Washdown Slang Bulk 5/8 Id 50 Feet Gul

Finns i lager
Artikel: AA9JNV Modell: 1DKL6

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 827 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-slang
FärgGul
OmslagsmaterialMicro-Ban Coated Carbryn
Slang inuti Dia.5 / 8 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.1.06 "
Inuti Dia.5 / 8 "
Längd50ft.
Max. Tryck300 psi
Utanför Dia.1 1 / 16 "
FörstärkningTextil
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-20 till 200 F
RörmaterialNitril
TypBulk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.515
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod4009310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdFärgOmslagsmaterialUtanför Dia.Temp. RäckviddRörmaterialTypMonteringsstorlekPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL5 Washdown Slang Bulk 1/2 Id 50 fot gul | AA9JNU 1DKL550ft.GulMicro-Ban Coated Carbryn29 / 32 "-20 till 200 FNitrilBulk-3 421 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL7 Washdown Slang Bulk 3/4 Id 50 fot gul | AA9JNW 1DKL750ft.GulMicro-Ban Coated Carbryn1.25 "-20 till 200 FNitrilBulk-6 172 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL8 Washdown Slang Bulk 1 Id 50 fot gul | AA9JNX 1DKL850ft.GulMicro-Ban Coated Carbryn1.5 "-20 till 200 FNitrilBulk-9 916 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P570 Slangspolning 3/4 x 50 fot | AC2YPD 2P57050ft.WhiteEPDM1.156 "-40 till 200 FEPDMMontage3/4 "GHT mässing3 214 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3ATL7 Washdown Hose 1/2 Inch Id x 50 Feet 300 Psi | AC8JNL 3ATL750ft.WhiteEPDM53 / 64 "-40 till 200 FEPDMMontage3/4 "MxF GHT mässing4 283 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3ATL8 Washdown Hose 3/4 Inch Id x 50 Feet 300 Psi | AC8JNM 3ATL850ft.WhiteEPDM1.156 "-40 till 200 FEPDMMontage3/4 "MxF GHT mässing4 554 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3ATL9 Washdown Slang 1 tum Id x 50 fot 300 psi | AC8JNN 3ATL950ft.WhiteEPDM1-31 / 64 "-40 till 200 FEPDMMontage1 "MxF NPSH mässing6 875 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL6 Washdown Slang Bulk 5/8 Id 50 Feet Gul
4 827 kr /enhet