Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P763 Högtryckstvättslang 1/4 30 fot 3000 Psi | AC2YPQ 2P768

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P763 högtryckstvättslang 1/4 30 fot 3000 psi

Finns i lager
Artikel: AC2YPQ Modell: 2P763Korsreferens: 2P768
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
1 485 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckstvätt slang
FärgSvart
ByggWire Fläta
Monteringsstorlek1/4 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT S
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd30ft.
Slang utanför Dia.0.59 "
Inre MaterialNitril
Max. Tryck3000 psi
Max. Temp.250 grader F
Yttre materialNeopren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4975
Fartygets höjd (cm)54.86
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljebeständighet (RMA klass B)

Produktvarianter

ProduktModellFärgByggSlanglängdSlang utanför Dia.Max. TryckMax. Temp.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P768 Högtryckstvättsslang 1/4 25 fot 1500 psi | AC2YPW 2P768SvartFlätat syntetiskt garn25ft.0.63 "1500 psi200 grader F-
RFQ
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT37 Högtryckstvättsslang 1/4 100 fot 3000 psi | AC9RZW 3JT37BlåWire Fläta100ft.0.59 "3000 psi250 grader F3 898 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT38 Högtryckstvättsslang 1/4 50 fot 3000 psi | AC9RZX 3JT38BlåWire Fläta50ft.0.59 "3000 psi250 grader F2 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P763 högtryckstvättslang 1/4 30 fot 3000 psi
1 485 kr /enhet