GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT92 Hose Food 2 Inch 100 Feet | AC9TCE 3JT86

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT92 Slangmat 2 tum 100 fot

Finns i lager
Artikel: AC9TCE Modell: 3JT92Korsreferens: 3JT86

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig matslang
Böj Radius8"
FärgRensa
OmslagsmaterialPVC
Slang inuti Dia.2"
Slanglängd100ft.
Slang utanför Dia.2.31 "
Inuti Dia.2"
Längd100ft.
Max. Tryck79 psi
Max. Vakuum29.0 in. Hg
Utanför Dia.2-5 / 16 "
FörstärkningPVC-helix
Säkerhetsfaktor3:1
Temp. Räckvidd-15 till 158 F
RörmaterialPVC
TypBulk
Arbetstryck79 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.6
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)95.25
Fartygets bredd (cm)95.25
HS-kod3917390020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbetstryckBöj RadiusSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Inuti Dia.ArtikelMax. TryckUtanför Dia.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT86 Slangmat 2 tum 100 fot | AC9TBY 3JT8640 PSI4"2"2.36 "2"Lätt matslang40 psi2.375 "-
RFQ
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT93 Slangmat 2 1/2 In | AC9TCF 3JT9365 PSI10 "2.5 "2.85 "2.5 "Kraftig matslang65 psi2-55 / 64 "19 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT92 Slangmat 2 tum 100 fot
13 524 kr /enhet