GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT93 Slangmat 2 1/2 In | AC9TCF

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT93 Slangmat 2 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC9TCF Modell: 3JT93

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 913 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig matslang
Böj Radius10 "
FärgRensa
OmslagsmaterialPVC
Slang inuti Dia.2.5 "
Slanglängd100ft.
Slang utanför Dia.2.85 "
Inuti Dia.2.5 "
Längd100ft.
Max. Tryck65 psi
Max. Vakuum29.0 in. Hg
Utanför Dia.2-55 / 64 "
FörstärkningPVC-helix
Säkerhetsfaktor3:1
Temp. Räckvidd-15 till 158 F
RörmaterialPVC
TypBulk
Arbetstryck65 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.8
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)166.37
Fartygets bredd (cm)166.37
HS-kod3917320010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbetstryckBöj RadiusSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Inuti Dia.ArtikelMax. TryckUtanför Dia.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT86 Slangmat 2 tum 100 fot | AC9TBY 3JT8640 PSI4"2"2.36 "2"Lätt matslang40 psi2.375 "-
RFQ
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT92 Hose Food 2 Inch 100 Feet | AC9TCE 3JT86 3JT9279 PSI8"2"2.31 "2"Kraftig matslang79 psi2-5 / 16 "13 524 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT93 Slangmat 2 1/2 In
19 913 kr /enhet