Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0806 Slangmontering Nptf hona 1/2 tum slang Id | AC8UFZ 3DVC9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0806 Slangkoppling Nptf hona 1/2 tums slang-ID

Finns i lager
Artikel: AC8UFZ Modell: PB-NPF-0806Korsreferens: 3DVC9

Få det Maj 16, Torsdag
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck på slangmontering
Passande stilRakt
Hexhuvudstorlek (in.)3/4
Hexstorlek3 / 4 "
Slang-ID1 / 2 "
Slang inuti Dia.1 / 2 "
MaterialMässing
Max. Arbetstryck4000 PSI
Tråd storlek3 / 8-18 "
Gängtyp(F) NPT
TypNPTF, Kvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7419995050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekSlang-IDSlang inuti Dia.Max. ArbetstryckTråd storlekPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0404 Slangmontering Nptf hona 1/4 tum slang Id | AC8UFW 3DVC6 PB-NPF-04045 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi1 / 4-18 "56SEK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0604 Slangmontering Nptf hona 3/8 tums slang Id | AC8UFX 3DVC7 PB-NPF-06045 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI1 / 4-18 "67SEK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0606 Slangmontering Nptf hona 3/8 tums slang Id | AC8UFY 3DVC8 PB-NPF-06063 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI3 / 8-18 "77SEK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0808 Slangmontering Nptf hona 1/2 tums slang Id | AC8UGA 3DVD1 PB-NPF-080815 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI1 / 2-14 "131SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0806 Slangkoppling Nptf hona 1/2 tums slang-ID
107SEK /enhet