Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GOULD & GOODRICH INC. B52-54BR Garnison Belt Black 54 In | AD3TQE 40N692

GOULD & GOODRICH INC. B52-54BR Garrison Belt Black 54 In

Finns i lager
Artikel: AD3TQE Modell: B52-54BRKorsreferens: 40N692

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

956SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGarnisonsbälte, Remv spänne
BältesmaterialLäder
SpännmaterialSolid mässing
FärgSvart
Passar midjestorlek54 "
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4203300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPassar midjestorlekPris
GOULD & GOODRICH INC. B52-28 Garrison Belt Black 28 In | AD3TMX 40N639 B52-28Svart28 "696SEK
GOULD & GOODRICH INC. B52-28BR Garrison Belt Black 28 In | AD3TMY 40N640 B52-28BRSvart28 "696SEK
GOULD & GOODRICH INC. B52-28W Garrison Belt Black Weave 28 In | AD3TMZ 40N641 B52-28WSvart väv28 "885SEK
GOULD & GOODRICH INC. B52-28WBR Garrison Belt Black Weave 28 In | AD3TNA 40N642 B52-28WBRSvart väv28 "717SEK
GOULD & GOODRICH INC. B52-30 Garrison Belt Black 30 In | AD3TNB 40N643 B52-30Svart30 "696SEK
GOULD & GOODRICH INC. B52-30BR Garrison Belt Black 30 In | AD3TNC 40N644 B52-30BRSvart30 "696SEK
GOULD & GOODRICH INC. B52-30W Garrison Belt Black Weave 30 In | AD3TND 40N645 B52-30WSvart väv30 "885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULD & GOODRICH INC. B52-54BR Garrison Belt Black 54 In
956SEK /enhet