GOULDS VATTENTEKNIK 10GBC1517Q0 208 till 240 VAC öppen droppskyddad flerstegsboosterpump, 15 inloppsstorlek | CD2HNK 53DL87

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1517Q0 208 till 240 VAC öppen, droppskyddad flerstegsboosterpump, 15 inloppsstorlek

Finns i lager
Artikel: CD2HNK Modell: 10GBC1517Q0Korsreferens: 53DL87

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 393 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlerstegsboosterpump
Ram56J
GPM @ 10 PSI19
GPM @ 100 PSI16
GPM @ 140 PSI13
GPM @ 160 PSI10
GPM @ 180 PSI9
GPM @ 200 PSI16
Höjd6.5 "
Husets materialGjutjärn
HP1.5
Hz60
PumphjulsmaterialKomposit
Max. Flytande temp.160 grader F
Fas3
PumptypFlerstegsboosterpump
TätningsmaterialKeramik, Buna N
Suglyft10 Ft.
Spänning208 till 240 VAC
Bredd6 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.91

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1517Q0 208 till 240 VAC öppen, droppskyddad flerstegsboosterpump, 15 inloppsstorlek
36 393 kr /enhet