GOULDS VATTENTEKNIK 1BF10712 Pumpcentrifugal 3 / 4hk | AB2PAH 1N540

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF10712 Pumpcentrifugal 3 / 4hk

Finns i lager
Artikel: AB2PAH Modell: 1BF10712Korsreferens: 1N540

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps14 / 7.5-7
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head32 @ 65 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head20-42 GPM @ 75-50 Ft
AvtappningspluggAlla positioner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 30 ft. av Head50
GPM för vatten @ 40 ft. av Head47
GPM för vatten @ 50 ft. av Head42
GPM för vatten @ 60 ft. av Head36
GPM för vatten @ 70 ft. av Head27
GPM för vatten @ 80 ft. av Head10
Höjd9"
Husets materialGjutjärn
HP3/4
Hz60
Pumphjul Dia.4-9 / 16 tum.
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck55 PSI
Längd14.63 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head50 @ 30 ft
Max. Huvud83 ft.
Max. Flytande temp.212 F
Max. Tryck125 psi
Max. Specifik gravitation1
Min. GPM @ Head10 @ 80 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3500
motortyp56J
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1"
Fas1
Portrotation45 steg
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialMekanisk axel, med rostfritt stål, Buna N kol / keramiska delar
TätningstypTyp 6
Servicefaktor1.5
Axelmaterial303 Stainless Steel
TypStäng kopplad
Spänning115/230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, Brons, 303 SS, Buna N, Kol, Keramik
Bredd8.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 50 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHusets materialPris
GOULDS VATTENTEKNIK 4BF1K1F0 Pumpcentrifugal 7.5 hk | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 ft28226023411.25 "Gjutjärn54 625 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 4BF1J1H0 Pumpcentrifugal 5 hk | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 ft1851608810.5 "Gjutjärn47 067 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 3BF1J1A0 Pumpcentrifugal 5 hk | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 ft-1771709"Gjutjärn46 800 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 3BF1H1AOH Pumpcentrifugal 3 hk | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 ft1221151079"Gjutjärn39 671 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 2BF12034 Pump Centrifugal 2 Hp | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 ft10496849"Gjutjärn21 010 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 2BF12012 Pumpcentrifugal 2 hk | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft10496849"Gjutjärn20 961 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 1BF22012 Pumpcentrifugal 2 hk | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft5349459"Gjutjärn23 469 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF10712 Pumpcentrifugal 3 / 4hk
16 123 kr /enhet