GOULDS VATTENTEKNIK 1BF20734 Pumpcentrifugal 3 / 4hk | AB2NZY 1N531

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20734 Pumpcentrifugal 3 / 4hk

Finns i lager
Artikel: AB2NZY Modell: 1BF20734Korsreferens: 1N531

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 912 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps3.7-3.6/1.8
Bästa effektivitet GPM @ Head25 @ 47 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head16-38 GPM @ 32-30 Ft
AvtappningspluggAlla positioner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 20 ft. av Head43
GPM för vatten @ 30 ft. av Head38
GPM för vatten @ 40 ft. av Head31
GPM för vatten @ 50 ft. av Head23
Höjd9"
Husets materialGjutjärn
HP3/4
Hz60
Pumphjul Dia.3-7 / 8 tum.
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck30 psi
Längd14.63 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head43 @ 20 ft
Max. Huvud60 ft.
Max. Flytande temp.212F med standardtätning, 250F med högtemperaturtätning
Max. Tryck125 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head10 @ 57 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3500
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1"
Fas3
Portrotation45 steg
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N kol / keramiska delar
Servicefaktor1.0
Axelmaterial303 Stainless Steel
TypCentrifugal
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI / BR
Bredd8.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)41.91
Fartygets längd (cm)56.52
Fartygets bredd (cm)36.2
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20734 Pumpcentrifugal 3 / 4hk
19 912 kr /enhet