GOULDS VATTENTEKNIK 1BF40312 Pumpcentrifugal 1 / 3hk | AB2NZR 1N524

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40312 Pumpcentrifugal 1 / 3hk

Finns i lager
Artikel: AB2NZR Modell: 1BF40312Korsreferens: 1N524

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 948 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps10.8/5.4
Bästa effektivitet GPM @ Head20 @ 30 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head13-28 GPM @ 32-21 Ft
AvtappningspluggAlla positioner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 20 ft. av Head29
GPM för vatten @ 30 ft. av Head20
Höjd9"
Husets materialGjutjärn
HP1/3
Hz60
Pumphjul Dia.3-3 / 16 tum.
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck30 psi
Längd13.875 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head29 @ 20 ft
Max. Huvud40 Ft.
Max. Flytande temp.212F med standardtätning, 250F med högtemperaturtätning
Max. Tryck125 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head10 @ 37 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3500
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1"
Fas1
Portrotation45 steg
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N kol / keramiska delar
Servicefaktor1.6
Axelmaterial303-serien rostfritt stål
TypCentrifugal
Spänning115/230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredd8.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40312 Pumpcentrifugal 1 / 3hk
14 948 kr /enhet