GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10734 Pump Centrifugal 3/4hk | AB2NZK 1N517

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10734 Pumpcentrifugal 3 / 4hk

Finns i lager
Artikel: AB2NZK Modell: 2BF10734Korsreferens: 1N517

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps3.7-3.6/1.8
Bästa effektivitet GPM @ Head55 @ 45 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head30-80 GPM @ 52-31 Ft
AvtappningspluggAlla positioner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 30 ft. av Head80
GPM för vatten @ 40 ft. av Head66
GPM för vatten @ 50 ft. av Head36
Höjd9"
Husets materialGjutjärn
HP3/4
Hz60
Pumphjul Dia.3-5 / 8 tum.
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck30 psi
Längd14.875 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head80 @ 30 ft
Max. Huvud52 ft.
Max. Flytande temp.212F med standardtätning, 250F med högtemperaturtätning
Max. Tryck125 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head20 @ 52 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3500
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 4 "
Fas3
Portrotation45 steg
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N kol / keramiska delar
Servicefaktor1.5
Axelmaterial303 Stainless Steel
TypCentrifugal
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredd8.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.135
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10734 Pumpcentrifugal 3 / 4hk
18 528 kr /enhet