GOULDS VATTENTEKNIK 2BF40512 Pump Centrifugal 1 / 2hk | AB2NYV 1N502

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF40512 Pumpcentrifugal 1 / 2hk

Finns i lager
Artikel: AB2NYV Modell: 2BF40512Korsreferens: 1N502

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps10.8 / 5.9-5.4
Bästa effektivitet GPM @ Head42 @ 22 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head29-52 GPM @ 30-20 Ft
AvtappningspluggAlla positioner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 20 ft. av Head48
Höjd9"
Husets materialGjutjärn
HP1/2
Hz60
Pumphjul Dia.2-7 / 8 tum.
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck30 psi
Längd14.375 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head60 @ 17 ft
Max. Huvud29 ft.
Max. Flytande temp.212F med standardtätning, 250F med högtemperaturtätning
Max. Tryck125 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head20 @ 28 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3500
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 4 "
Fas1
Portrotation45 steg
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N kol / keramiska delar
Servicefaktor1.6
Axelmaterial303-serien rostfritt stål
TypCentrifugal
Spänning115/230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredd8.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.56
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF40512 Pumpcentrifugal 1 / 2hk
17 286 kr /enhet