GOULDS VATTENTEKNIK 45HB13012 Pump 3 hk 1 fas 115-230v 3 steg | AC6BGN 32J721

GOULDS WATER TECHNOLOGY 45HB13012 Pump 3 hk 1 fas 115-230v 3 steg

Finns i lager
Artikel: AC6BGN Modell: 45HB13012Korsref: 32J721

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlerstegsboosterpump
Amps28/14
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head44 @ 176 ft
DiffusormaterialGlasfylld termoplast
DutyKontinuerlig
Ram182CZ
GPM @ 40 PSI64
GPM @ 60 PSI55
GPM @ 80 PSI40
Höjd7.625 "
Husets materialMässing
HP3
Hz60
PumphjulsmaterialGlasfylld termoplast
PumphjulstypStängt
Inlopp2 "FNPT
Inlopp / utlopp2 "FNPT
Inlopp / utlopp NPTF (in.)2 "FNPT
Längd26.187 "
Max. Falltryck485 PSI
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.180 grader
Max. Tryck100 psi
Motorns omgivande temp. Betyg40 grader
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
NEMA / IEC-ram182CZ
Classic Outlet2 "FNPT
Fas1
Kontakt eller anslutningstyp2 "NPT
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialKol, Silkonkarbid, Buna
TätningstypTyp 21
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
praktik3
TypHögtryckscentrifugal
Spänning115-230
Vättade materialMässing, Kol, Keramik, Buna, Rostfritt stål, Glasfylld termoplast
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.25
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadHPPumphjulsmaterialInloppLängdMax. FalltryckPris
GOULDS VATTENTEKNIK 7GBC07 Pump 3/4 hk 1 fas 115-230v 13 steg | AC6BEZ 32J683 7GBC07Gjutjärn12.8/6.49 @ 280 ft3/4Glasfylld polykarbonat1 "FNPT27 1 / 16 "300 PSI23 202 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 10GBC10 Pump 1 hk 1 fas 115-230v 10 steg | AC6BFA 32J684 10GBC10Gjutjärn16 / 8.4-8.013 @ 200 ft1Glasfylld polykarbonat1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI23 499 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 5GBC05 Pump 1/2 hk 1 fas 115-230v 9 steg | AC6BFB 32J685 5GBC05Gjutjärn6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 ft1/2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT23.125 "375 PSI21 356 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 10GBC15 Pump 1-1 / 2 hk 1 fas 115-230v 15 steg | AC6BFC 32J686 10GBC15Gjutjärn18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft1.5Glasfylld polykarbonat1 "FNPT27.125 "375 PSI27 899 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 5GBC03 Pump 1/2 hk 1 fas 115-230v 7 steg | AC6BFD 32J687 5GBC03Gjutjärn6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 ft1/2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI21 153 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 10GBS10 Pump 1 hk 1 fas 115-230v 10 steg | AC6BFE 32J688 10GBS10Rostfritt stål16 / 8.4-8.013 @ 205 ft1Glasfylld polykarbonat1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI36 079 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 25GBC20 Pump 2 hk 1 fas 115-230v 10 steg | AC6BFF 32J689 25GBC20Gjutjärn18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI37 032 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 45HB13012 Pump 3 hk 1 fas 115-230v 3 steg
88 963 kr /enhet