GOULDS VATTENTEKNIK 4BF1H1K0 Pumpcentrifugal 3 hk | AB2NYP 1N483

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 Pump Centrifugal 3 Hk

Finns i lager
Artikel: AB2NYP Modell: 4BF1H1K0Korsreferens: 1N483

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 471 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps28 / 14.7-14
Bästa effektivitet GPM @ Head125 @ 55 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head50-170 GPM @ 45-20 Ft
AvtappningspluggAlla positioner
DutyKontinuerlig
Ram182JM
GPM för vatten @ 20 ft. av Head172
GPM för vatten @ 30 ft. av Head145
GPM för vatten @ 40 ft. av Head108
Höjd10.5 "
Husets materialGjutjärn
HP3
Hz60
Pumphjul Dia.4-1 / 16 tum.
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inlopp3"
Inloppstryck100 G
Längd19.5 "
Max. Falltryck175 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser5 / 16 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head190 @ 45 ft
Max. Huvud61 ft.
Max. Flytande temp.212F med standardtätning, 250F med högtemperaturtätning
Max. Tryck175 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head50 @ 60 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3500
motortypJM
NEMA / IEC-ram182JM
Classic Outlet2-1 / 2 "
Fas1
Portrotation90 steg
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N kol / keramiska delar
Servicefaktor1.15
Axelmaterial300-serien rostfritt stål
TypCentrifugal
Spänning115 / 208-230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 57.6
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 Pump Centrifugal 3 Hk
46 471 kr /enhet