GOULDS VATTENTEKNIK 4BF1HBK0 208 till 240/480 VAC Centrifugalpump, 3-fas, 3 tums NPT-inloppsstorlek | CD2LQN 53DL77

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 208 till 240/480 VAC centrifugalpump, 3-fas, 3 tum NPT inloppsstorlek

Finns i lager
Artikel: CD2LQN Modell: 4BF1HBK0Korsreferens: 53DL77

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 921 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps9.5-9.0/4.5
Bästa effektivitet GPM @ Head125 @ 55 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head50 till 170 gpm @ 45 till 20 fot
DutyKontinuerlig
Ram145
GPM för vatten @ 20 ft. av Head172
GPM för vatten @ 30 ft. av Head145
GPM för vatten @ 40 ft. av Head108
Höjd9.5 "
Husets materialGjutjärn
HP3
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inloppstryck100 PSI
Inloppsstorlek3 "NPT
Längd18.375 "
Max. Dia. Torrsubstanser5 / 16 "
Max. GPM @ Head190 @ 45 ft
Max. Huvud61 ft.
Max. Flytande temp.212 grader F med standardtätning, 250 grader F med hög temperaturtätning
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head50 @ 60 ft
Motorvarvtal3500
Utloppsstorlek2-1 / 2 "NPT
Fas3
Portrotation90 steg
TätningsmaterialBuna N Elastomerer, kol / keramiskt ansikte, 316 delar av rostfritt stål
Spänning208 till 240/480 VAC
Bredd11 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 208 till 240/480 VAC centrifugalpump, 3-fas, 3 tum NPT inloppsstorlek
40 921 kr /enhet