GOULDS VATTENTEKNIK 4BF1J4J0 Pumpcentrifugal 5 hk | AB2NYK 1N473

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J4J0 Pump Centrifugal 5 Hk

Finns i lager
Artikel: AB2NYK Modell: 4BF1J4J0Korsreferens: 1N473

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 235 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps21.0
Bästa effektivitet GPM @ Head140 @ 70 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head100-200 GPM @ 75-38 Ft
AvtappningspluggAlla positioner
DutyKontinuerlig
Ram184JM
GPM för vatten @ 30 ft. av Head240
GPM för vatten @ 40 ft. av Head215
GPM för vatten @ 50 ft. av Head192
GPM för vatten @ 60 ft. av Head162
GPM för vatten @ 70 ft. av Head120
Höjd11.25 "
Husets materialGjutjärn
HP5
Hz60
Pumphjul Dia.4-1 / 2 tum.
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inlopp3"
Inloppstryck100 G
Längd22.125 "
Max. Falltryck175 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser5 / 16 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head210 @ 58 ft
Max. Huvud75 ft.
Max. Flytande temp.212F med standardtätning, 250F med högtemperaturtätning
Max. Tryck175 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head50 @ 75 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3500
motortypJM
NEMA / IEC-ram184JM
Classic Outlet2-1 / 2 "
Fas1
Portrotation90 steg
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N kol / keramiska delar
Servicefaktor1.0
Axelmaterial300-serien rostfritt stål
TypCentrifugal
Spänning208-230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredd14.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81.9
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J4J0 Pump Centrifugal 5 Hk
65 235 kr /enhet