GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1L1C0 Pump Centrifugal Gjutjärn 10hp 2 Inch x 1 1/2 In | AC8LRV 3CCU4

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1L1C0 Pump Centrifugal Gjutjärn 10 hk 2 tum x 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC8LRV Modell: 5BF1L1C0Korsreferens: 3CCU4

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 330 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps46.0
Bästa effektivitet GPM @ Head150 @ 170 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head190-105 GPM 140-180 Ft.
AvtappningspluggAlla positioner
DutyKontinuerlig
Ram215JM
GPM för vatten @ 100 ft. av Head225
GPM för vatten @ 90 ft. av Head230
Höjd12.13 "
Husets materialGjutjärn
HP10
Hz60
Pumphjul Dia.6-3 / 4 tum.
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inlopp2"
Inloppstryck100 PSI
Längd24.5 "
Max. Falltryck175 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser5 / 16 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head230 @ 90 ft
Max. Huvud200 Ft.
Max. Flytande temp.212 F
Max. Tryck89 psi
Max. Specifik gravitation1
Min. GPM @ Head50 @ 200 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3500
motortypKondensatorstart
NEMA / IEC-ram215JM
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas1
Portrotation90 steg
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialMekanisk axel, med rostfritt stål, Buna N kol / keramiska delar
Tätningstyp10K13
Servicefaktor1.15
AxelmaterialStål
TypStäng kopplad
Spänning230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, Brons, SS, Buna N, Kol, Keramik
Bredd13.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.65
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)53.85
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 50 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHusets materialPris
GOULDS VATTENTEKNIK 4BF1K1F0 Pumpcentrifugal 7.5 hk | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 ft28226023411.25 "Gjutjärn54 625 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 4BF1J1H0 Pumpcentrifugal 5 hk | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 ft1851608810.5 "Gjutjärn47 067 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 3BF1J1A0 Pumpcentrifugal 5 hk | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 ft-1771709"Gjutjärn46 800 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 3BF1H1AOH Pumpcentrifugal 3 hk | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 ft1221151079"Gjutjärn39 671 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 2BF12034 Pump Centrifugal 2 Hp | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 ft10496849"Gjutjärn21 010 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 2BF12012 Pumpcentrifugal 2 hk | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft10496849"Gjutjärn20 961 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 1BF22012 Pumpcentrifugal 2 hk | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft5349459"Gjutjärn23 469 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1L1C0 Pump Centrifugal Gjutjärn 10 hk 2 tum x 1 1/2 tum
64 330 kr /enhet