GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1L4A0 Centrifugalpump Gjutjärn 10 Hp 1ph | AC3RVK 2VRV8

GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1L4A0 Centrifugalpump Gjutjärn 10 hk 1ph

Finns i lager
Artikel: AC3RVK Modell: 9BF1L4A0Korsreferens: 2VRV8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps40.0
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head90 @ 235 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head50-110 GPM @ 200-260 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
DutyKontinuerlig
Ram215
Höjd10.75 "
Husets materialGjutjärn
HP10
Hz60
Pumphjul Dia.8-1 / 16 tum.
PumphjulsmaterialBlyfri brons
PumphjulstypStängt
Inlopp2"
Inloppstryck100 PSI
Längd27 "
Max. Falltryck175 PSI
Max. Dia. TorrsubstanserIngen
Max. Flytande viskositet100 SS
Max. GPM @ Head110 @ 210 ft
Max. Huvud285 Ft.
Max. Flytande temp.212 F
Max. Tryck117 PSI
Max. Specifik gravitation1.1
Min. GPM @ Head30 @ 280 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortypTEFC
NEMA / IEC-ram215
Classic Outlet1"
Fas1
Portrotation4 Positionssteg
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna N
TätningstypMekaniskt kol på keramik
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
TypHögt huvud
Spänning230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, Brons, Buna N, Kol, Keramik, 316 SS
Bredd12 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 96.3
Fartygets höjd (cm)62.23
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 200 ft of Head (110)
    • GPM för vatten @ 220 ft of Head (94)
    • GPM för vatten @ 240 ft of Head (76)
    • GPM för vatten @ 260 ft of Head (54)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 50 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHusets materialPris
GOULDS VATTENTEKNIK 4BF1K1F0 Pumpcentrifugal 7.5 hk | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 ft28226023411.25 "Gjutjärn54 625 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 4BF1J1H0 Pumpcentrifugal 5 hk | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 ft1851608810.5 "Gjutjärn47 067 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 3BF1J1A0 Pumpcentrifugal 5 hk | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 ft-1771709"Gjutjärn46 800 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 3BF1H1AOH Pumpcentrifugal 3 hk | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 ft1221151079"Gjutjärn39 671 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 2BF12034 Pump Centrifugal 2 Hp | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 ft10496849"Gjutjärn21 010 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 2BF12012 Pumpcentrifugal 2 hk | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft10496849"Gjutjärn20 961 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 1BF22012 Pumpcentrifugal 2 hk | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft5349459"Gjutjärn23 469 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1L4A0 Centrifugalpump Gjutjärn 10 hk 1ph
64 175 kr /enhet