A B Handling: Underhålls / Underhålls / Underhålls , Grundmaterial: Metall , Infattning: Gjuten aluminium i krom , IP-betyg: Inte betygsatt , Lampmodultyp: Modul ingår inte , Lampmodulens spänning: Modul ingår inte , Lamptyp: LED , Lampspänning: Ej tillämplig , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 4, 4X , Ersättningslampa: Ej tillämplig , Storlek: 22mm , Typ av operatör: Spak
Belysta väljare, 3 lägen
Dayton-belysta väljarknappar, med 3-lägeskonfiguration, har kromramskonstruktion och operatörshuvudkonstruktion i polykarbonat för att skydda mot inträngning av främmande föroreningar. Dessa enheter är integrerade med en upplyst knapp för synlighet i svagt ljus för att hjälpa arbetarna att identifiera om maskinen är på eller av. De finns i grön/röd/gul LED-indikatorvarianter för att signalera maskinens driftstatus.